![BL313ZZ](/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnMFl5OHhNRFl6TnpnNE1ETTJNRGs1TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYTcyNGU3NmVjMTQwNmZmZWFjYTVhMWVmMGIyMjZjZTYwY2Y1YWJmZWU1Y2EzODk1NzhmMGI5Yjg4YzI4ODdm)
![BL313ZZ](/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnMFl5OHhNRFl6TnpnNE1ETTJNRGs1TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYTcyNGU3NmVjMTQwNmZmZWFjYTVhMWVmMGIyMjZjZTYwY2Y1YWJmZWU1Y2EzODk1NzhmMGI5Yjg4YzI4ODdm)
NSK
NSK
BL313ZZ
NSK NSK
描述
NSK BL313ZZ
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
BL313ZZ
BDI部件号
1188471
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BL313ZZ/p/1188471
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176032578
重量 / Kilogram
2.36
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Maximum Type Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
BL313ZZ
重量/磅
5.1
详细描述
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米