https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoaU1pOHhNRFV3TmprNU1Ua3lOek15Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5R1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYWVmMTc4MjA1N2IwOWU2NjEzMzI0Y2M3MjAxYjYxZGI5MDczYTc1NjI0OGEyMzU2NDE3NDcwYmI1MmUzNzQx
NIPPON MINIATURE BRG
NIPPON MINIATURE BRG
DDRF-4HHR
NIPPON MINIATURE BRG NIPPON MINIATURE BRG
描述
NIPPON MINIATURE BRG DDRF-4HHR
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
制造商部件号
DDRF-4HHR
BDI部件号
21518708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/DDRF-4HHR/p/21518708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Stainless Steel Series | Flanged Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/4" Bore; 5/8" Outside Diameter; 0.196" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
外圈宽度
0.196 英寸 | 4.978 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米