https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-MGNT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoallpODVPRFE1TURJek1qTTBNRGM0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmVDFCRlRsOUNVbDlOUjA1VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmUyZmIzNmNiNjQ0ZDNiMjAyNzczNDYxZGM5YmQ4YWNlNDAzODliZGE0MjA4OWZhN2U0NWRhM2E3NTY5NzU2Yg
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
E-20
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING E-20
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
E-20
BDI部件号
1402396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-20/p/1402396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075005845
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Optional Material Polyamide 66
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
E-20
重量/磅
0.196
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米