https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3TWk4eE1ESTVNelF3TkRrMU9EYzFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjZTEzZmFlZjQ5NGQyNDc0NTFlYTQ0Zjg3N2E4NjdlNmE0NjQ4ZDliZjQ4NTIxNDgyMDc4YjU5ZjZkZDZhMjk
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
F61900-2RS
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING F61900-2RS
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
F61900-2RS
BDI部件号
199120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/F61900-2RS/p/199120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075228619
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
25 MM Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
F61900-2RS
重量/磅
0.02
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米