

FAG
FAG
FAG 61821-Y
FAG FAG
描述
FAG 61821-Y ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 130MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
61821-Y
BDI部件号
1179458
详情
345.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-61821-Y/p/1179458
单价(不含税)
¥345.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364195830
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rolling Element Guided
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 130MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米