https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobFpDOHhNRFV3TnpRNU1ETTJNVE0zTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ1Yjg5ZTBlZmRmNDRhMWI2MWJkOWVmYWYxZTQ2Yzk5ZDgzOWUyZThmYjI5MmM1Y2ZmNzU1YzMyNjMzMDQzN2U
FAG
FAG
FAG 6206.2ZR
FAG FAG
描述
FAG 6206-2Z ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6206-2Z
BDI部件号
1411033
详情
20.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-6206-2ZR/p/1411033
单价(不含税)
¥20.00 / 套
¥65.00 / 套 BDIExpress
¥65.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 615 |
BDI- 匈牙利 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802651560
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6206.2ZR
重量/磅
0.441
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米