

FAG
FAG
FAG 6211.2Z
FAG FAG
描述
FAG 6211-2Z-L038 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6211-2Z-L038
BDI部件号
1411063
详情
59.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-6211-2Z/p/1411063
单价(不含税)
¥59.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 墨西哥 | 62 |
BDI- 匈牙利 | 21 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802651218
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6211.2ZR
重量/磅
1.36
详细描述
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 100MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米