https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyWlM4eE1EYzNNRFEzT0RjMU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjE4NWRmOThkYTFjZTc1ZDZhYWJmNzU0YTAxNTdhNDkwZWQzYjdiYWEzNjIzMzRiNDM5ZWVlOGE5NjE1YjA3MQ
FAG
FAG
FAG 6215.2RSR
FAG FAG
描述
FAG 6215-2RSR ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6215-2RSR
BDI部件号
1411074
详情
193.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-6215-2RSR/p/1411074
单价(不含税)
¥193.00 / 套
¥579.00 / 套 BDIExpress
¥579.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801077361
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6215.2RSR
重量/磅
2.668
详细描述
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米