

FAG
FAG
FAG 6219.2RSR.C3
FAG FAG
描述
FAG 6219.2RSR.C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6219-2RSR-C3
BDI部件号
1150159
详情
369.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-6219-2RSR-C3/p/1150159
单价(不含税)
¥369.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677049506
重量 / Kilogram
2.76
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6219.2RSR.C3
重量/磅
5.776
详细描述
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外圈宽度
1.26 英寸 | 32 毫米