

KAYDON
KAYDON
JHA15CL0
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON JHA15CL0 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
JHA15CL0
BDI部件号
21439614
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/JHA15CL0/p/21439614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662729450896
重量 / Kilogram
0.386
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conrad | Snap Over Cage | Thin Section Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
JHA15CL0
重量/磅
0.05
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米