对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MF-93-ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczWVM4eE1EYzNNREE1TXpZM01EUXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjlHVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM0YWRmNjk3NDIyYWNmMzRiZTBmY2MyODJkNmU4MGVlZGY1YTY3OGE3ZGYxYzg5NjQ1YTU1NjkyNDgwNGQzZTM
201764 单列球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

MF-93-ZZ

描述

CONSOLIDATED BEARING MF-93-ZZ

Single Row Ball Bearing; 3MM Bore; 9MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

MF-93-ZZ

BDI部件号
201764

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075007597
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Miniature Bearing | 10.2 MM Flange Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
MF-93-ZZ
重量/磅
0.002
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3MM Bore; 9MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
孔径
0.118 英寸 | 3 毫米
外径
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新