https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-FL-NC-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJneVpTOHhNRE13TXprNU1qVTVORFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZSa3hmVGtOZlJVbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Q2NDFmZDU3YjJhNDI4ZmM2YTkxNzE1YWFjNGY3NmQzZDU2MTJhMDQ2YjRmODBkOTg5NzYwZmExNTljNjQyNg
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
NICE 5543VBF53
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE 5543VBF53 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 29/32" Outside Diameter; 0.305" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
5543VBF53
BDI部件号
795952
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NICE-5543VBF53/p/795952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400410018
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring | No Cage
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agricultural Bearing | Unground | Flanged Outer Ring | Full Complement
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
5543VBF53
重量/磅
0.043
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 29/32" Outside Diameter; 0.305" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
0.906 英寸 | 23.012 毫米
外圈宽度
0.305 英寸 | 7.747 毫米
内圈宽度
0.35 英寸 | 8.89 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米