NSK 6004DDUNR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-DD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnMk15OHhNRFl6T1RrMk1EQTBOelkwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlJFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTk0ZGFkOGQwZjEyYThiNjk3OWQxMWZiODRmYzJlZDZmMzY0ZDQ2ZWU5ZTRhNGVmNTk1MDI2NDI5ZmRiMmU0YQ
1186080 单列球轴承 

NSK NSK

NSK 6004DDUNR

描述

NSK 6004DDUNR ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6004DDUNR

BDI部件号
1186080

详情

13.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥13.00 / 套
¥33.00 / 套
BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 15

全球库存
BDI- 加拿大 8

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176062803
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6004DDUNR
重量/磅
0.1499
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新