https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-MC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA3NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJobFppOHhNRFl6T1RrME56UTJORGN6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5TlExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZGFhYTZmM2RlODM2ZTYzOGQxMTk3ZDA2NTAyNmNkZGRiZTEzN2E1NTZjN2Y2MGVhOWE3ZWFhNGI5Y2VmMWY2
NSK
NSK
NSK 608ZZ1MC3E
NSK NSK
描述
NSK 608ZZ1MC3E ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
608ZZ1MC3E
BDI部件号
15093036
详情
7.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-608ZZ1MC3E/p/15093036
单价(不含税)
¥7.00 / 套
¥24.00 / 套 BDIExpress
¥24.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 455 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Electric Motor Grade
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.02684
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米