https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaU5TOHhNRFl6T1RrMU5qRXhOVFE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiY2RiZjhiZTM4NzA5MDc3MTE1NDYxMjgzYTI2MTBmOGNlYzcyZDYwMTI2ZGI0OGRmNWI3MzFhMTMyMjQ4NWVi
NSK
NSK
NSK 6204CM
NSK NSK
描述
NSK 6204CM ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6204CM
BDI部件号
15069715
详情
15.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-6204CM/p/15069715
单价(不含税)
¥15.00 / 套
¥48.00 / 套 BDIExpress
¥48.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.105
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
Special
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.2359
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米