https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnME55OHhNRFl6T1RrMU56STVOVEV6TkM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE5ZDE1YWM3ZjEyN2U0YTNiZDAzMmNmOTJjZmJlZjMxOGVhZWMzYjdlNzg1ZDE2NDM1ZGU5YTZhMDQ1NzQxNDE
NSK
NSK
NSK 6215ZZCM
NSK NSK
描述
NSK 6215ZZCM ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6215ZZCM
BDI部件号
20306447
详情
111.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-6215ZZCM/p/20306447
单价(不含税)
¥111.00 / 套
¥406.00 / 套 BDIExpress
¥406.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
Special
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.624
详细描述
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Special Internal Clearance; Steel Cage
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米