P10KFS428 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnd05DODVNVEV3TmpjNU1qVTNNVEU0TG1wd1p3fDVhYTQ5Njg0NDFhNDA4YjQwMDdiM2EzYmEyMTQyZTI4M2M5ZjhiZDhhYWYxMTE0N2UwMmQ1YjBjMWJjYTFiN2U
796088 单列球轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

P10KFS428

描述

RBC BEARINGS P10KFS428

Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

P10KFS428

BDI部件号
796088

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400586041
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04102
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Airframe Control | Prelubricated | PTFE Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
P10KFS428
重量/磅
0.06
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/16" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.188 英寸 | 30.18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新