https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJneE15ODVPRFE1TURFNE5EUTVPVFV3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVUREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDljZmFiMGJhYzQwNWQ3ZWJkNmI0NzgwODA4YTUxOTU3MDE3NDM4ZmM3ZjEzZjMyOWQwOGY5NTIyNWU2ZWIwNTE
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
R14-2RS CN
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING R14-2RS CN
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
R14-2RS CN
BDI部件号
17014433
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R14-2RS-CN/p/17014433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米