EBC
EBC
R16 2RS BULK
EBC EBC
描述
EBC R16 2RS BULK ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
R16 2RS BULK
BDI部件号
21488854
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R16-2RS-BULK/p/21488854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 632 |
BDI- 美国 | 668 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Miniature Bearing | Light Duty | Bulk
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
R16 2RS BULK
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米