![R16VVC3](/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2RS-STL-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek9TOHhNRFl6T1RrMU56WTRPRE0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKU1UxOVRWRXhmVmxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NDEwNzlmMzM1YmJmMzk0YTllZGIzZTBiNzRiOThlOWMzODUxOGUwODcxMjE4OGJjYmJmMDUzOGQ0NWZmOTZh)
![R16VVC3](/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2RS-STL-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek9TOHhNRFl6T1RrMU56WTRPRE0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKU1UxOVRWRXhmVmxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NDEwNzlmMzM1YmJmMzk0YTllZGIzZTBiNzRiOThlOWMzODUxOGUwODcxMjE4OGJjYmJmMDUzOGQ0NWZmOTZh)
NSK
NSK
R16VVC3
NSK NSK
描述
NSK R16VVC3
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
R16VVC3
BDI部件号
1193072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R16VVC3/p/1193072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 67 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176003301
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Miniature Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
R16VVC3
重量/磅
0.11
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米