NTN
NTN
R6LLU
NTN NTN
描述
NTN R6LLU
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
R6LLU
BDI部件号
1228379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R6LLU/p/1228379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 3 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359798036
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
R6LLU
重量/磅
0.023
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米