https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaU1DOHhNRFV3TnpRMU5ERTROVFV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNTIzZTQ1MDYyMDRiYWQzNjI2NjQ2YWE5NGE0ZjliYzMwNzMxMWQ0MDExMGVkMGRhODAxNDkyZDdjMTZkYTQw
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
S-3505-2RSNR C/2
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING S-3505-2RSNR C/2
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.62MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C2-Snug Internal Clearance; Stainless Steel Cage
制造商部件号
S-3505-2RSNR C/2
BDI部件号
209115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S-3505-2RSNR-C-2/p/209115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075092562
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Stainless Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C2-Snug
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Cartridge Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
S-3505-2RSNR C/2
重量/磅
0.421
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.62MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C2-Snug Internal Clearance; Stainless Steel Cage
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.812 英寸 | 20.62 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米