https://www.bdiexpress.com/medias/INDGENBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-S22-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMk1pOHhNRGN4T0RnMU56STJOVEU0TWk5SlRrUkhSVTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmVTFKZlV6SXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYyMmQ4MWNmZmRmOWU5NDZmNzViMDYyNjc5NzdjYjU0YjI5OWIwZDRmZDg1OTJhYTY0MzBjYTkzMGI2ZWI4ZWI
GENERAL BEARING
GENERAL BEARING
S22208-88-300
GENERAL BEARING GENERAL BEARING
描述
GENERAL BEARING S22208-88-300
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
S22208-88-300
BDI部件号
426546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S22208-88-300/p/426546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662300019351
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Semi Ground
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
S22208-88
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米