https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJneE9TOHhNRGMyT1RBek9UWXlNakUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc5NTg0MTMzZWI0ODI3NDI3OWJiNWQ3Yzc3YzY1MTVlMjBmNDA0Y2EwMWM3MGRmMzIxYThkZTViN2U1YzAxODk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJneE9TOHhNRGMyT1RBek9UWXlNakUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc5NTg0MTMzZWI0ODI3NDI3OWJiNWQ3Yzc3YzY1MTVlMjBmNDA0Y2EwMWM3MGRmMzIxYThkZTViN2U1YzAxODk
SKF
SKF
SKF 6000-Z
SKF SKF
描述
SKF 6000-Z ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6000-Z
BDI部件号
1419107
详情
10.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-6000-Z/p/1419107
单价(不含税)
¥10.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577002136
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6000-Z
重量/磅
0.0456
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

