

SKF
SKF
SKF 6002-2RSH/C3WT
SKF SKF
描述
SKF 6002-2RSH/C3WT ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6002-2RSH/C3WT
BDI部件号
1255079
详情
14.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-6002-2RSH-C3WT/p/1255079
单价(不含税)
¥14.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | NBR Seal | Wide Temperature Grease
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.0784
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
外圈宽度
0.354 英寸 | 9 毫米