SKF
SKF
SKF 6212
SKF SKF
描述
SKF 6212 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6212
BDI部件号
1420770
详情
94.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-6212/p/1420770
单价(不含税)
¥94.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 斯洛伐克 | 6 |
BDI- 波兰 | 22 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
BDI- 加拿大 | 1 |
BDI- 美国 | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577085481
重量 / Kilogram
0.774
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6212
重量/磅
1.74
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米