https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNE1pOHhNRFV3TnpNNU9UTTJORFl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYWQ3NzY3NDExNTEwNjhhY2YyNjRhOTBhOGQyY2YxMDFmYmIxYWYwMTk2MTMzOGQ3OTE4ZmU1ZjJmNjM2YTU
SKF
SKF
SKF 62206-2RS1
SKF SKF
描述
SKF 62206-2RS1 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
62206-2RS1
BDI部件号
1419025
详情
114.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-62206-2RS1/p/1419025
单价(不含税)
¥114.00 / 套
¥288.00 / 套 BDIExpress
¥288.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 22 |
BDI- 墨西哥 | 45 |
BDI- 匈牙利 | 22 |
BDI- 罗马尼亚 | 22 |
BDI- 美国 | 7 |
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576678530
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cartridge Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
62206-2RS1
重量/磅
0.573
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米