SKF
SKF
SKF 6309/C3
SKF SKF
描述
SKF 6309/C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6309/C3
BDI部件号
1417000
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-6309-C3/p/1417000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 38 |
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 38 |
BDI- 罗马尼亚 | 38 |
BDI- 美国 | 3 |
BDI- 加拿大 | 34 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571374710
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6309 JEM
重量/磅
1.83
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米