https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL1SHLD-STL-SIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnME9TODVPRFE1TURJMU9USXhNRFUwTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTVZOTU1WTklURVJmVTFSTVgxTkpVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTAwMDYzMWI2M2VhZDliNDc0ZmE2ZTkwOThkZDhlNWJiOGMyNjEwYzg1MTRlMTE1YTc5NDQ0ZTU0YjQ5MDJhMQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
WC87016
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING WC87016
Single Row Ball Bearing; 16MM Bore; 35MM Outside Diameter; 12.7MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
WC87016
BDI部件号
210603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/WC87016/p/210603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075203616
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Smaller Inner Ring
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Felt Seal | Inner Outer Ring Flush On One Side
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
WC87016
重量/磅
0.11
详细描述
Single Row Ball Bearing; 16MM Bore; 35MM Outside Diameter; 12.7MM Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
内圈宽度
0.48 英寸 | 12.2 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米