https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnNU1DOHhNRFF6TXpnME16VXlOemN4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJCUTBJeFgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGUwZmU1MzJhOWUxNDYyYmNkMzU0YWZjMWU3ZTZhYjE4ZDZhYmI3OWZhNjE5ODgzOTllOTEwOWM5MzNjODQ3Zg
BARDEN
BARDEN
100HC O-11
BARDEN BARDEN
描述
BARDEN 100HC O-11
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
制造商部件号
100HC O-11
BDI部件号
20074961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/100HC-O-11/p/20074961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364967796
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Non Separable Relieved Outer Ring
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.057
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
内圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米