https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnNFlTOHhNRFF6TXpnME16TTVOall6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJCUTBJeFVGOVBYMUJJWDFOQ1h6SkpNVTlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0YTE5ZTVkYTA2YTA1YzZjNjVkZGRmOTU1OTVlNjY4MzFlM2FiMWVkNzE5Y2EwMGUxZWQyZDk3OTFiNmFlYTI
SKF
SKF
708 CD/P4ADGA
SKF SKF
描述
SKF 708 CD/P4ADGA
Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
制造商部件号
708 CD/P4ADGA
BDI部件号
1267827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/708-CD-P4ADGA/p/1267827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577087102
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
708 CD/P4ADGA
重量/磅
0.064
详细描述
Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
内圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米