BARDEN
BARDEN
SR6FF3 G-2
BARDEN BARDEN
描述
BARDEN SR6FF3 G-2
Precision Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Inner Race Width; 9/32" Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
制造商部件号
SR6FF3 G-2
BDI部件号
21431515
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SR6FF3-G-2/p/21431515
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364963798
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Stainless Steel
轴承套材料
Stainless Steel
滚道类型
Not Applicable
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Light Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Deep Groove Instrument Bearing | Corrosion Resistant Ball | 1 Piece Snap-In Cage | Exxon Beacon 325 Grease
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
SR6FF3 G-2
制造商内部编号
60547005
重量/磅
0.04
详细描述
Precision Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Inner Race Width; 9/32" Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Stainless Steel Ball Material; Stainless Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
外圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米