

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
51113
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 51113
Thrust Ball Bearing; 65MM Bore 1; 67MM Bore 2; 90MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51113
BDI部件号
216030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51113/p/216030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075189958
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51113
重量/磅
0.71
详细描述
Thrust Ball Bearing; 65MM Bore 1; 67MM Bore 2; 90MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径1
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径2
2.638 英寸 | 67 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米