NACHI
NACHI
51118
NACHI NACHI
描述
NACHI 51118
Thrust Ball Bearing; 90MM Bore 1; 92MM Bore 2; 120MM Outer Diameter; 22MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
51118
BDI部件号
664578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51118/p/664578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893594904
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51118BNLS
重量/磅
1.49914
详细描述
Thrust Ball Bearing; 90MM Bore 1; 92MM Bore 2; 120MM Outer Diameter; 22MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径1
3.543 英寸 | 90 毫米
高度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径2
3.622 英寸 | 92 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米