CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
51130 M P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 51130 M P/5
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 152MM Bore 2; 190MM Outer Diameter; 31MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision
制造商部件号
51130 M P/5
BDI部件号
216068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51130-M-P-5/p/216068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075190343
重量 / Kilogram
2.2
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51130 M P/5
重量/磅
4.81
详细描述
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 152MM Bore 2; 190MM Outer Diameter; 31MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision
孔径1
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径2
5.984 英寸 | 152 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
高度
1.22 英寸 | 31 毫米