NACHI
NACHI
51207
NACHI NACHI
描述
NACHI 51207
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 62MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
51207
BDI部件号
664589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51207/p/664589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893596168
重量 / Kilogram
0.217
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51207BNLS
重量/磅
0.48502
详细描述
Thrust Ball Bearing; 35MM Bore 1; 37MM Bore 2; 62MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径2
1.457 英寸 | 37 毫米
高度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米