https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
FAG
FAG
51224
FAG FAG
描述
FAG 51224 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 120MM Bore 1; 123MM Bore 2; 170MM Outer Diameter; 39MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
51224
BDI部件号
1144865
详情
696.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51224/p/1144865
单价(不含税)
¥696.00 / 套
¥2,194.00 / 套 BDIExpress
¥2,194.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- IN | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801321754
重量 / Kilogram
2.664
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51224
制造商内部编号
60406967
重量/磅
5.864
详细描述
Thrust Ball Bearing; 120MM Bore 1; 123MM Bore 2; 170MM Outer Diameter; 39MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
高度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径2
4.843 英寸 | 123 毫米
孔径1
4.724 英寸 | 120 毫米