https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
51244 F P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 51244 F P/5
Thrust Ball Bearing; 220MM Bore 1; 224MM Bore 2; 300MM Outer Diameter; 63MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision
制造商部件号
51244 F P/5
BDI部件号
216262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51244-F-P-5/p/216262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075192118
重量 / Kilogram
13.7
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51244 F P/5
重量/磅
30.2
详细描述
Thrust Ball Bearing; 220MM Bore 1; 224MM Bore 2; 300MM Outer Diameter; 63MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 5 | ISO P5 Precision
孔径1
8.661 英寸 | 220 毫米
高度
2.48 英寸 | 63 毫米
孔径2
8.819 英寸 | 224 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米