

NSK
NSK
51304
NSK NSK
描述
NSK 51304 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 22MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
NSK 51304
BDI部件号
1183194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51304/p/1183194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176088162
重量 / Kilogram
0.153
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51304
重量/磅
0.31
详细描述
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 22MM Bore 2; 47MM Outer Diameter; 18MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径2
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
高度
0.709 英寸 | 18 毫米