https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-RASSYPR-SR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnNE1DOHhNRFV3TmprNU5EWTBOekEzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmVWtGVFUxbFFVbDlUVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTEzNDQ4ZmI3ZGUxNWQ2MDc1YzQ2ZjM1MTA0YjNiY2YxZjZkY2I1NzQ0MjdlZDgyNDQ1NjY2MTVkOWY1OWRlZA
NSK
NSK
51330
NSK NSK
描述
NSK 51330
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 154MM Bore 2; 250MM Outer Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
51330
BDI部件号
1183208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/51330/p/1183208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176087431
重量 / Kilogram
15
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51330
重量/磅
33.06934
详细描述
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 154MM Bore 2; 250MM Outer Diameter; 80MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
高度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径2
6.063 英寸 | 154 毫米
孔径1
5.906 英寸 | 150 毫米