https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd05pOHhNREF5T0RVMk1URTNNRFEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRUpmTlRKZlVrRlRVMWxRVWw5RVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA4MWI4NmQyMTliNGQ2YzlhYzNhYmFjMjFiMTA5YWJhMDgyMzljYjU4NmI0MzBhODc1ZjI4NGViYTdiYTJkZmI
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
52236 F
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 52236 F
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 183MM Bore 2; 250MM Outer Diameter; 98MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
52236 F
BDI部件号
216887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52236-F/p/216887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075193597
重量 / Kilogram
16.01
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52236 F
重量/磅
35.3
详细描述
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 183MM Bore 2; 250MM Outer Diameter; 98MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
7.205 英寸 | 183 毫米
高度
3.858 英寸 | 98 毫米
孔径1
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米