52240-MP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmczTUM4eE1EYzJPRFU0TXpZMU5UUTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVEpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5Q1VsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MTMzYTFjODk4NjIxYzQ0MmRkNTA2YWU2ZDc3Y2RhOGQ1NzU0MDg4ODU4YmVmYWMzMzhiZjE2MDQzMWU5ZmE1
1145406 推力球轴承 

FAG FAG

52240-MP

描述

FAG 52240-MP

Thrust Ball Bearing; 170MM Bore 1; 204MM Bore 2; 280MM Outer Diameter; 109MM Height; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

52240-MP

BDI部件号
1145406

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801322355
重量 / Kilogram
22.912
Product Group - BDI
B00152
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52240-MP
制造商内部编号
60407064
重量/磅
51.147
详细描述
Thrust Ball Bearing; 170MM Bore 1; 204MM Bore 2; 280MM Outer Diameter; 109MM Height; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
4.291 英寸 | 109 毫米
孔径2
8.031 英寸 | 204 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新