https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnM01pOHhNRGcyTURNNU1qYzBNamswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmTlRKZlVrRlRVMWxRVWw5RVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY2MTA0MzZlM2EwMGRiNmMwYTc0Zjc2Mjg1Y2Y4MWMwNGQ1NjU3YTE5MzhiZDFiOWUzYzg5ODE2MjIwYzcyZDM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnM01pOHhNRGcyTURNNU1qYzBNamswTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmTlRKZlVrRlRVMWxRVWw5RVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY2MTA0MzZlM2EwMGRiNmMwYTc0Zjc2Mjg1Y2Y4MWMwNGQ1NjU3YTE5MzhiZDFiOWUzYzg5ODE2MjIwYzcyZDM
NSK
NSK
52305
NSK NSK
描述
NSK 52305 ; 轴承/推力球轴承
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 52MM Outer Diameter; 34MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
NSK 52305
BDI部件号
1183245
详情
165.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52305/p/1183245
单价(不含税)
¥165.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176029462
重量 / Kilogram
0.327
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52305
重量/磅
0.7143
详细描述
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 52MM Outer Diameter; 34MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
高度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径2
1.063 英寸 | 27 毫米

