CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
52332 M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 52332 M
Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 164MM Bore 2; 270MM Outer Diameter; 153MM Height; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
52332 M
BDI部件号
216918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52332-M/p/216918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075193856
重量 / Kilogram
29.5
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52332 M
重量/磅
65.04
详细描述
Thrust Ball Bearing; 140MM Bore 1; 164MM Bore 2; 270MM Outer Diameter; 153MM Height; Double Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径2
6.457 英寸 | 164 毫米
高度
6.024 英寸 | 153 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米