https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc1TWk4eE1EYzJPRGsyTlRnNU5ERTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVEpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmJhNGZhMTlmNTI0OTIzY2RjYjc4NDQ1Y2Q4YWRhZTNlNTZlZmNmYmYxOTIxODI3ZDUzMzZjOTkwNGExOGZkNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TB-52-RASSYPR-DR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc1TWk4eE1EYzJPRGsyTlRnNU5ERTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZFSmZOVEpmVWtGVFUxbFFVbDlFVWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmJhNGZhMTlmNTI0OTIzY2RjYjc4NDQ1Y2Q4YWRhZTNlNTZlZmNmYmYxOTIxODI3ZDUzMzZjOTkwNGExOGZkNw
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
52411
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 52411
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 57MM Bore 2; 120MM Outer Diameter; 87MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
52411
BDI部件号
216928
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/52411/p/216928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075193917
重量 / Kilogram
4.72
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52411
重量/磅
10.4
详细描述
Thrust Ball Bearing; 45MM Bore 1; 57MM Bore 2; 120MM Outer Diameter; 87MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
3.425 英寸 | 87 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径2
2.244 英寸 | 57 毫米

