NSK
NSK
53310
NSK NSK
描述
NSK 53310
Thrust Ball Bearing; 50MM Bore 1; 52MM Bore 2; 95MM Outer Diameter; 34MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
53310
BDI部件号
1183288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53310/p/1183288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176029639
重量 / Kilogram
1.19
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Aligning Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53310
重量/磅
2.22667
详细描述
Thrust Ball Bearing; 50MM Bore 1; 52MM Bore 2; 95MM Outer Diameter; 34MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
高度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径2
2.047 英寸 | 52 毫米