FAG
FAG
53314
FAG FAG
描述
FAG 53314
Thrust Ball Bearing; 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 125MM Outer Diameter; 44MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
53314
BDI部件号
1146055
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53314/p/1146055
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801323086
重量 / Kilogram
2.06
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
选配件
Order U314 Seating Washer Separately
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
53314
制造商内部编号
60407163
重量/磅
4.431
详细描述
Thrust Ball Bearing; 70MM Bore 1; 72MM Bore 2; 125MM Outer Diameter; 44MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径2
2.835 英寸 | 72 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
高度
1.732 英寸 | 44 毫米