NSK
NSK
53320
NSK NSK
描述
NSK 53320
Thrust Ball Bearing; 100MM Bore 1; 103MM Bore 2; 170MM Outer Diameter; 59MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
53320
BDI部件号
1183297
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/53320/p/1183297
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176413230
重量 / Kilogram
6.37
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | With Aligning Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
11.70655
详细描述
Thrust Ball Bearing; 100MM Bore 1; 103MM Bore 2; 170MM Outer Diameter; 59MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径2
4.055 英寸 | 103 毫米
高度
2.323 英寸 | 59 毫米
孔径1
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米