https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TB-54-RASSYPR-DR-STL-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJobU15OHhNRGcyTURNd01qQXdPRE0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmTlRSZlVrRlRVMWxRVWw5RVVsOVRWRXhmUVZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGFkOGEzY2RkOTRkNWEyNjcxNGJlNGZmZTUzMDI3OWZmYTMxNzlkN2NmYjZkMWY1NTQ0MGJmOTJjYzI1ZWE1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TB-54-RASSYPR-DR-STL-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJobU15OHhNRGcyTURNd01qQXdPRE0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRUpmTlRSZlVrRlRVMWxRVWw5RVVsOVRWRXhmUVZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGFkOGEzY2RkOTRkNWEyNjcxNGJlNGZmZTUzMDI3OWZmYTMxNzlkN2NmYjZkMWY1NTQ0MGJmOTJjYzI1ZWE1
NSK
NSK
54207
NSK NSK
描述
NSK 54207
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 37MM Bore 2; 62MM Outer Diameter; 38MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
制造商部件号
54207
BDI部件号
1183316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/54207/p/1183316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.535
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Aligning Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.89508
详细描述
Thrust Ball Bearing; 30MM Bore 1; 37MM Bore 2; 62MM Outer Diameter; 38MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
高度
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径2
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米


