https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21451143-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhoTkM4eE1EYzJPREEzT1RBeU9ESTFOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBOVEV4TkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNWI2ZmVhOWEwNmJiZDY0NGFkOTc1MmZmY2NlZGRlY2Q5YTk3NTVhNDAxYTJiZWE0ZmQ1ZTA3MjFkZDBhMzBi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21451143-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhoTkM4eE1EYzJPREEzT1RBeU9ESTFOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBOVEV4TkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNWI2ZmVhOWEwNmJiZDY0NGFkOTc1MmZmY2NlZGRlY2Q5YTk3NTVhNDAxYTJiZWE0ZmQ1ZTA3MjFkZDBhMzBi
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
610
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 610
Thrust Ball Bearing; Single Row; 1" Bore; 1.96" Outer Diameter; 0.625" Width
制造商部件号
610
BDI部件号
15093286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/610/p/15093286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B00308
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.29
产品明细
Thrust Ball Bearing
产品规格
Single Row; 1" Bore; 1.96" Outer Diameter; 0.625" Width
详细描述
Thrust Ball Bearing; Single Row; 1" Bore; 1.96" Outer Diameter; 0.625" Width